品番 : EA560WA-56
品名 : 6.5x200mm [-]ドライバー(slip STOP)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 007621 |
---|---|---|---|
商品名 | 334 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2mm |
軸長(mm) | 200mm | ||
ゴムグリップ | |||
先端滑り止め加工 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0532ページ |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)
画像はEA560WA-55です