詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-58

品名 : 8.0x175mm [-]ドライバー(slip STOP)

仕様

メーカー Wera 型番 007640
商品名 334 刃幅×刃厚(mm) (-)8.0×1.6mm
軸長(mm) 175mm
ゴムグリップ
先端滑り止め加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560WA-51 5.0x100mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-52 6.0x125mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-53 6.0x150mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-54 6.5x150mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-55 7.0x150mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-56 6.5x200mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-57 8.0x175mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-58 8.0x175mm [-]ドライバー(slip STOP)
EA560WA-59 10.0x200mm [-]ドライバー(slip STOP)
モデルチェンジ品画像
画像はEA560WA-55です
  • 画像はEA560WA-55です
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top