品番 : EA560WA-59
品名 : 10.0x200mm [-]ドライバー(slip STOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 110104 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 334 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)10.0×1.6 |
| 軸長(mm) | 200 | ||
| ゴムグリップ | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/05 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA560WA-55です
