品番 : EA560WA-55
品名 : 7.0x150mm [-]ドライバー(slip STOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 007635 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 334 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)7.0×1.2mm |
| 軸長(mm) | 150mm | ||
| ゴムグリップ | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/17 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
