品番 : EA564KJ-111
品名 : # 1x4.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#1×(-)4mm |
---|---|---|---|
ドライバーハンドル | 122mm | セット時全長 | 202mm |
ビット全長 | 125mm | 六角シャンク | 1/4” |
手元六角付(対辺12mm) | |||
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。 | |||
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。 | |||
ビットはマグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 03:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA611KR-211 : # 1x4.0mmx125mm [+ -]ドライバービット |
セット商品 | EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル |
拡大
※画像はEA564KJ-112です。