詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565AG-13

品名 : 13.0x200mm [Nut]ドライバー(手元六角付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8200.S13-200
六角ナット用
手が濡れていても滑らないグリップ
サイズ 13mm 軸長 200mm
重量 262g
手元六角付でスパナが掛けられます。
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
カタログ価格

6,940 (税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/19 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ

代替品

EA565A-13
EA565AG-13A
  • 品番

    EA565AG-13A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA565AG-4 4.0x 70mm [Nut]ドライバー
EA565AG-4.5 4.5x 80mm [Nut]ドライバー
EA565AG-5 5.0x 85mm [Nut]ドライバー
EA565AG-5.5 5.5x 90mm [Nut]ドライバー
EA565AG-6 6.0x 90mm [Nut]ドライバー
EA565AG-7 7.0x100mm [Nut]ドライバー
EA565AG-8 8.0x120mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
EA565AG-10 10.0x160mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
EA565AG-12 12.0x190mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
EA565AG-13 13.0x200mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA565AG-6です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top