品番 : EA565AG-4.5
品名 : 4.5x 80mm [Nut]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8200.4.5-80 |
---|---|---|---|
六角ナット用 | |||
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
サイズ | 4.5mm | 軸長 | 80mm |
重量 | 34g | ||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/07 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |
代替品
|