品番 : EA565AG-8
品名 : 8.0x120mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8200.S8-120 |
|---|---|---|---|
| 六角ナット用 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| サイズ | 8mm | 軸長 | 120mm |
| 重量 | 101g | ||
| 手元六角付でスパナが掛けられます。 | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


