品番 : EA565AG-7
品名 : 7.0x100mm [Nut]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8200.7-100 |
|---|---|---|---|
| 六角ナット用 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| サイズ | 7mm | 軸長 | 100mm |
| 重量 | 77g | ||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


