詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565AG-4

品名 : 4.0x 70mm [Nut]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8200.4-70
サイズ 4mm 軸長 70mm
重量 26g
六角ナット用
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0521ページ

代替品

EA565-4
EA565AG-4A
  • 品番

    EA565AG-4A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA565AG-4 4.0x 70mm [Nut]ドライバー
EA565AG-4.5 4.5x 80mm [Nut]ドライバー
EA565AG-5 5.0x 85mm [Nut]ドライバー
EA565AG-5.5 5.5x 90mm [Nut]ドライバー
EA565AG-6 6.0x 90mm [Nut]ドライバー
EA565AG-7 7.0x100mm [Nut]ドライバー
EA565AG-8 8.0x120mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
EA565AG-10 10.0x160mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
EA565AG-12 12.0x190mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
EA565AG-13 13.0x200mm [Nut]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top