品番 : EA565BL-10
品名 : 10 x350mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
手にフィットするハンドル形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 013406 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10 | ハンドル幅(mm) | 87 |
軸長(mm) | 350 | ||
六角ナット用 |
追加説明 |
●六角穴深さ…26.8mm |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/04/30 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|