品番 : EA565BH-10
品名 : 10 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手にフィットするハンドル形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 013405 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10 | ハンドル幅(mm) | 87 |
軸長(mm) | 230 | ||
六角ナット用 |
追加説明 |
●六角穴深さ…26.5mm |
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|