品番 : EA565BH-5
品名 : 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
手にフィットするハンドル形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 013400 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 5 | ハンドル幅(mm) | 70 |
軸長(mm) | 230 | ||
六角ナット用 |
追加説明 |
●六角穴深さ…26.5mm |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/03 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|