品番 : EA565BH-9
品名 : 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
手にフィットするハンドル形状です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 013404 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 9 | ハンドル幅(mm) | 87 |
| 軸長(mm) | 230 | ||
| 六角ナット用 | |||
| 追加説明 |
●六角穴深さ…27mm |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA565BH-9 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) |
| EA565BH-12 12 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) |
