品番 : EA566AG-200
品名 : 3本組 パッキングフック(フレキシブル)
仕様
| セット内容 | (EA566AG-21) 軸径:4.0mm、全長:200mm、 スパイラル長:19mm、 スパイラル径:6.4mm (EA566AG-22) 軸径:6.4mm、全長:290mm、 スパイラル長:29mm、 スパイラル径:8mm (EA566AG-23) 軸径:6.4mm、全長:375mm、 スパイラル長:38mm、 スパイラル径:9.5mm |
交換用フック | EA566AG-11~-13、 -41、-42、-51~-53 |
|---|---|---|---|
| 重量(3本) | 213g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/15 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
