品番 : EA573CD-60
品名 : 1.5- 5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.H-5CN |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5mm | 軸長 | 50~90mm |
| 重量 | 50g | ||
| ボールポイント付 | |||
| ホルダー付 | |||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| <セット内容> | 6本組 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/08/15 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
