詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CD-91

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.DH-10CN
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 軸長 50~125mm
重量 258g
ボールポイント付
付属のホルダーは2段収納式。横幅があまり無いスリムタイプのホルダーです。
ホルダー付
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロムメッキ加工
<セット内容> 9本組
追加説明
カタログ価格

9,290 (税抜)/ 10,219 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/15 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573CD-60 1.5- 5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-70 1.5- 6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-80 1.5- 8mm/8本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-90 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-91 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top