詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CD-6

品名 : 6.0x100㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.6
ボールポイント付
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ 6mm
軸長 100mm
クロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/15 07:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573CD-1.3A 1.27x45mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-1.5 1.5x 50㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-2 2.0x 56㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-2.5 2.5x 63㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-3 3.0x 71㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-4 4.0x 80㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-5 5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-6 6.0x100㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-7A 7.0x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-8A 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-10A 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-12 12x140㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top