品番 : EA573CD-5
品名 : 5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.5 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 5mm |
| 軸長 | 90mm | ||
| クロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/15 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
