品番 : EA573CD-80
品名 : 1.5- 8mm/8本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.H-8 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8本組 | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm |
| ボールポイント付 | |||
| 最大軸長 | 112mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ホルダー付 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/08/15 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
