詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CD-8A

品名 : 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.8
サイズ(mm) 8 軸長(mm) 112
レンチハンドルの内側の長さ(mm) 112 レンチキーの内側の長さ(mm) 32
質量(g) 60 適合キャップスクリュー M10
適合セットスクリュー M16
ボールポイント付
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/07/22 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573CD-60 1.5- 5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-70 1.5- 6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-80 1.5- 8mm/8本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-90 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-91 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573CD-1.3 1.27x45㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-1.3A 1.27x45mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-1.5 1.5x 50㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-2 2.0x 56㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-2.5 2.5x 63㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-3 3.0x 71㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-4 4.0x 80㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-5 5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-6 6.0x100㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-7 7.0x105㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-7A 7.0x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-8 8.0x112㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-8A 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-10 10x125㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-10A 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CD-12 12x140㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top