品番 : EA573CD-8
品名 : 8.0x112㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.8 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 8mm |
軸長 | 112mm | ||
クロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
代替品
|
|
|