品番 : EA573CD-1.3
品名 : 1.27x45㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.1,27 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 1.27mm |
軸長 | 45mm | ||
クロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 04:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
代替品
|