品番 : EA573LK-100
品名 : 7本組 六角棒レンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB210.H-6RB |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 7本組 | ||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| パウダーコート仕上げ | |||
| サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6 | 軸長 | 50~100mm |
| 重量 | 86g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/06 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LK 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ |
| EA573LK-100 7本組 六角棒レンチ |
| EA573LK-90 1.5- 5mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ |
