詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LK

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB210.H-10RBCN
9本組セット
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
クロームバナジウム鋼
パウダーコート仕上げ
軸長 50~125mm
特殊パウダーコーティングにより耐錆性があります。
色の違いによってサイズの選別が容易に行えます。
重量 275g
追加説明
カタログ価格

7,420 (税抜)/ 8,162 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/09/10 16:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LK 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573LK-100 7本組 六角棒レンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top