詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LM-90A

品名 : 1.5-10mm/9本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 3212.LH-10 CBB
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) 軸長 89~221mm
総重量 573g
ボールポイント付
長軸側にローレット付で扱いやすい
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/21 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573LM-70 1.5- 6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ
EA573LM-90A 1.5-10mm/9本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • 最大30°まで傾けてねじを回すことができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top