品番 : EA573MA-106
品名 : T6x100mm [TORX]T型レンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB407.6-100 |
---|---|---|---|
サイズ | T6 | 軸長(mm) | 100 |
全長(mm) | 140 | 適合ネジ | M2 |
軸径(φmm) | 3 | 重量(g) | 14 |
サイズによってハンドル形状が異なります | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0590ページ |
拡大
※写真はEA573MA-110です。