品番 : EA573MA-25L
品名 : T25x 80mm [TORX]T型レンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB407.25-80 |
---|---|---|---|
サイズ | T25 | 軸長(mm) | 80 |
全長(mm) | 120 | 適合ネジ | M5 |
軸径(φmm) | 6 | 重量(g) | 45 |
サイズによってハンドル形状が異なります | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0590ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA573MA-110です。