品番 : EA573MA-8
品名 : T8x 60mm [TORX]T型レンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB407.8-60 |
---|---|---|---|
サイズ | T8 | 軸長(mm) | 60 |
全長(mm) | 100 | 適合ネジ | M2.5 |
軸径(φmm) | 3 | 重量(g) | 12 |
サイズによってハンドル形状が異なります | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 12:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※写真はEA573MA-110です。