品番 : EA573MA-110
品名 : T10x100mm [TORX]T型レンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB407.10-100 |
---|---|---|---|
サイズ | T10 | 軸長(mm) | 100 |
全長(mm) | 140 | 適合ネジ | M3 |
軸径(φmm) | 3.5 | 重量(g) | 16 |
サイズによってハンドル形状が異なります | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0590ページ |
拡大