品番 : EA573MA-7
品名 : T7x 60mm [TORX]T型レンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB407.7.60 |
---|---|---|---|
サイズ | T7 | 軸長(mm) | 60 |
全長(mm) | 100 | 適合ネジ | M2 |
軸径(φmm) | 3 | 重量(g) | 12 |
サイズによってハンドル形状が異なります | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 04:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0590ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA573MA-110です。