品番 : EA595EE-2
品名 : 0.2x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●変更点 旧:メーカーロゴが◇の中・先端(幅0.5mm/厚0.3mm)、新:メーカーロゴのみ・先端(幅0.2mm・厚0.2mm)(NO.57)
グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 28 71 ESD |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス製 | 全長 | 110mm |
| 先端 | 直・鋭 | 先端幅 | 0.2mm |
| 先端厚 | 0.2mm | 重量 | 14g |
| ESDコーティング 表面抵抗値 10^3~10^9Ωのブラックエポキシ樹脂コーティングが施されています。 |
|||
| エレクトロニクス産業および精密工学分野に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
