品番 : EA595EE-4
品名 : 4.0x122mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
モデルチェンジ内容
25/01/21 ロゴの変更。旧:ひし形にロゴ有、新:ひし形がなくなりロゴのみ(9025 No.56,57)
グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 08 79 ESD |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス製 | 全長 | 122mm |
| 先端 | 直・特殊 | 先端幅 | 4mm |
| 先端厚み | 2.5mm | 重量 | 15g |
| スルーホール技術(THT)およびピンインホール技術(PIH)向け | |||
| 垂直に配置したφ3.0mmの円筒型部品をつかむことができます。 | |||
| ESD対応(10^4~10^9Ω)の表面抵抗を実現 | |||
| 電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現 | |||
| 超小型で細長い部品に対しても、保持、挿入、引っ張りの各作業が可能 | |||
| 繊細な曲面を持つ部品や立方体形状の部品を安全、確実に保持して配置作業や引っ張り作業を簡単に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/05 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
