品番 : EA595EE-3
品名 : 2.5x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
モデルチェンジ内容
25/01/21 ロゴの変更。旧:ひし形にロゴ有、新:ひし形がなくなりロゴのみ(9025 No.56,57)
グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 08 78 ESD |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス製 | 全長 | 118mm |
| 先端 | 曲・平 | 先端角度 | 45° |
| 先端幅 | 2.5mm | 先端厚 | 0.5mm |
| 重量 | 15g | ||
| ESDコーティング 表面抵抗値 10^4~10^9Ωのブラックエポキシ樹脂コーティングが施されています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
