詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EE-6

品名 : 2.0x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 925874ESD
材質 ステンレス製 全長 120mm
先端 直・細 先端幅 2.0mm
重量 19g
ESDコーティング:表面抵抗約105Ωのつや消し黒仕上げ
追加説明
カタログ価格

3,950 (税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/15 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0689ページ

代替品

EA595AR-34
バリエーション一覧
EA595EE-1 0.25x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-2 0.5x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-3 2.5x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-4 4.0x122mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-5 0.5x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-6 2.0x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-7 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-9 0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-10 3.5x145mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top