詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EE-5

品名 : 0.3x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●全長:120→118mm、先端幅:0.5→0.3mm、先端厚:0.4→0.25mm、鶴首の曲がりが緩やか 先端角度35°(NO.57

グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 38 75 ESD
材質 ステンレス製 全長 118mm
先端 曲・鋭 先端角度 35°
先端幅 0.3mm 先端厚 0.25mm
重量 17g
ESDコーティング
表面抵抗値 10^3~10^9Ωのブラックエポキシ樹脂コーティングが施されています。
エレクトロニクス産業および精密工学分野に最適です。
追加説明
カタログ価格

4,630 (税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/21 23:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0679ページ
バリエーション一覧
EA595EE-1 0.25x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-2 0.2x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-3 2.5x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-4 4.0x122mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-5 0.3x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-6 2.0x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-7 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-9 0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595EE-10 3.5x145mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top