品番 : EA602CD-1
品名 : 7x 8mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 25-7X8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 7×8 | サイズ | 全長(L;mm):109 メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):15/17 メガネ部厚み(a;mm):9 |
| 重量(g) | 55 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ASドライブ | |||
| ストレートタイプの板ラチェット | |||
| ボディーはクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。