品番 : EA602CD-2
品名 : 9x10mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 25-9X10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 9×10 | サイズ | 全長(L;mm):139 メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):20/23 メガネ部厚み(a;mm):9 |
| 重量(g) | 80 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ASドライブ | |||
| ストレートタイプの板ラチェット | |||
| ボディーはクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。