詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CD-6

品名 : 16x18mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 25-16X18
サイズ(mm) 16×18 サイズ 全長(L;mm):205
メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):33/36メガネ部厚み(a;mm):12
重量(g) 196
ストレートタイプ
12ポイント
ASドライブ
ストレートタイプの板ラチェット
ボディーはクロームメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

8,490 (税抜)/ 9,339 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 19:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0382ページ
バリエーション一覧
EA602CD-1 7x 8mm ラチェットメガネレンチ
EA602CD-2 9x10mm ラチェットメガネレンチ
EA602CD-3 10x11mm ラチェットメガネレンチ
EA602CD-4 12x13mm ラチェットメガネレンチ
EA602CD-5 14x15mm ラチェットメガネレンチ
EA602CD-6 16x18mm ラチェットメガネレンチ
EA602CD-7 17x19mm ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA944HA-7です。

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top