品番 : EA602CD-7
品名 : 17x19mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 25-17X19 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17×19 | サイズ | 全長(L;mm):205 メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):33/36 メガネ部厚み(a;mm):12 |
| 重量(g) | 188 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ASドライブ | |||
| ストレートタイプの板ラチェット | |||
| ボディーはクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。