品番 : EA602CD-4
品名 : 12x13mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 25-12X13 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12×13mm | 全長 | 170mm |
| 頭部外径 | 26mm、30mm | 頭部厚み | 12mm |
| 重量 | 135g | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ASドライブ | |||
| ストレートタイプの板ラチェット | |||
| ボディーはクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
