品番 : EA602KB-1B
品名 : 8x10mm ラチェットめがねレンチ(オフセット型)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ(mm) | 8×10 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 138 | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 77 | ||
| 25°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/13 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
