品番 : EA602KB-7B
品名 : 17x19mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
仕様
サイズ | 17×19mm | ドライブ | 12ポイント |
---|---|---|---|
全長 | 203mm | 材質 | スチール |
重量(g) | 225 | ||
25°タイプ | |||
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
ラチェットの切替えスイッチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/04/29 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0442ページ |
拡大