詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KB-2B

品名 : 10x12mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ 10×12mm
ドライブ 12ポイント 全長 170mm
材質 スチール 重量(g) 139.5
25°タイプ
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
ラチェットの切替えスイッチ付
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/06 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0427ページ
バリエーション一覧
EA602KB-1 7x8 mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602KB-1B 8x10mm ラチェットめがねレンチ(オフセット型)
EA602KB-2 9x10mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602KB-2B 10x12mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602KB-3B 11x13mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602KB-4 12x14mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602KB-7 16x18mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602KB-7B 17x19mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top