品番 : EA602KB-3B
品名 : 11x13mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
仕様
| サイズ | 11×13mm | ドライブ | 12ポイント |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 146 | ||
| 25°タイプ | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| ラチェットの切替えスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/15 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
