品番 : EA602KB-2
品名 : 9x10mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
仕様
| サイズ | 9×10mm | ドライブ | 12ポイント |
|---|---|---|---|
| 全長 | 138mm | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 81 | ||
| 25°タイプ | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| ラチェットの切替えスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/25 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
