品番 : EA602KB-5
品名 : 13x14mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 13×14mm | ドライブ | 12ポイント |
---|---|---|---|
全長 | 170mm | 材質 | スチール |
重量(g) | 135 | ||
25°タイプ | |||
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
ラチェットの切替えスイッチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 16:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0442ページ |
拡大