品番 : EA602KB-5B
品名 : 14x17mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 14×17mm | ドライブ | 12ポイント |
---|---|---|---|
全長 | 203mm | 材質 | スチール |
重量(g) | 225 | ||
25°タイプ | |||
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
ラチェットの切替えスイッチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0442ページ |
拡大