品番 : EA611BL-10
品名 : 10.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 10mm |
---|---|---|---|
軸径 | 6.35mm | 全長 | 50mm |
六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 244 (2025/10/23 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0560ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です