品番 : EA611BL-2.5
品名 : 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
サイズ | 2.5mm | 全長 | 50mm |
軸径(mm) | 6.35 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 191 (2024/04/27 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0576ページ |